Couteau Stanley 2-10-199, Longueur de la lame: 140 mm | Nombre de lames: 3
199 Couteau à lame fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-10-199
Rubix :5511-5029105
EAN :5000366101996



Documents
Détails articles : COUTEAU LAME FIXE 199C 2-10-199 (UC12-UU72)
Modèle iconique de la marque Stanley, le cutter 199 est conçu autour d'un corps solide, moulé en alliage de zinc. Il est solide, durable et pensé pour un usage utilitaire.
Caractéristiques :
Le couteau fixe 199E repose sur un corps en alliage de zinc dont la surface rainurée améliore la tenue en main, notamment lors de coupes répétées. Le système InterLock verrouille la lame directement au niveau du nez, ce qui empêche tout soulèvement involontaire même lors d'appuis francs. Le manche au design rétro s'inscrit dans une silhouette reconnaissable, alliant esthétique soignée et fonctionnalité. Un réservoir de lames intégré facilite le rechargement en cours de travail, sans outil supplémentaire. Un trou de dragonne permet de suspendre l'outil ou de le fixer lors d'interventions en hauteur. Le corps s'ouvre via une vis à tête fendue.
Spécifications :
- Référence 1-10-199 ou 2-10-199.
- Longueur totale : 140 mm.
- Corps : alliage de zinc.
- Surface : moulée, moletée.
- Type de lame : fixe.
- Lames fournies : 3 lames de cutter standard (1992).
- Réservoir de lames : intégré au manche.
- Ouverture du corps : par vis (embout plat et cruciforme).
- Trou de dragonne : présent.
Caractéristiques :
Le couteau fixe 199E repose sur un corps en alliage de zinc dont la surface rainurée améliore la tenue en main, notamment lors de coupes répétées. Le système InterLock verrouille la lame directement au niveau du nez, ce qui empêche tout soulèvement involontaire même lors d'appuis francs. Le manche au design rétro s'inscrit dans une silhouette reconnaissable, alliant esthétique soignée et fonctionnalité. Un réservoir de lames intégré facilite le rechargement en cours de travail, sans outil supplémentaire. Un trou de dragonne permet de suspendre l'outil ou de le fixer lors d'interventions en hauteur. Le corps s'ouvre via une vis à tête fendue.
Spécifications :
- Référence 1-10-199 ou 2-10-199.
- Longueur totale : 140 mm.
- Corps : alliage de zinc.
- Surface : moulée, moletée.
- Type de lame : fixe.
- Lames fournies : 3 lames de cutter standard (1992).
- Réservoir de lames : intégré au manche.
- Ouverture du corps : par vis (embout plat et cruciforme).
- Trou de dragonne : présent.
Points forts
- Sécurisé : le système InterLock bloque la lame au niveau du nez, supprimant le risque de soulèvement même sous forte pression.
- Accessible : le réservoir intégré au manche stocke les lames de rechange, disponibles sans accessoire supplémentaire.
- Polyvalent : le trou de dragonne permet de suspendre ou de sécuriser le couteau lors de travaux en hauteur.
- Opérationnel : trois lames standard incluses, aucune préparation nécessaire avant la première utilisation.
- Accessible : le réservoir intégré au manche stocke les lames de rechange, disponibles sans accessoire supplémentaire.
- Polyvalent : le trou de dragonne permet de suspendre ou de sécuriser le couteau lors de travaux en hauteur.
- Opérationnel : trois lames standard incluses, aucune préparation nécessaire avant la première utilisation.
Applications
Le couteau fixe 199E convient aux opérations courantes de découpe sur chantier, en atelier ou en entrepôt : carton, films d'emballage, câbles gainés, matériaux souples et textiles techniques. Parmi les secteurs concernés : maintenance industrielle, logistique et manutention, second œuvre du bâtiment, et gestion des flux d'atelier.

Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 140 mm |
|---|---|
| Nombre de lames | 3 |
| Matière | alliage de zinc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,82 € HT
/ unité
17,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours