Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1950 DELTA NARROW

Courroies trapézoïdales étroites GATES

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPZ1950 DELTA NARROW
Rubix :7608-1284320
Fabricant :962461950
EAN :5414465676802
COURROIE SPZ 1950 9,7X8 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1950 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 1950 9,7X8 DELTA NARROW


Courroies trapézoïdales étroites GATES

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1950 mm
Longueur intérieure1913 mm
Longueur extérieure1963 mm
Epaisseur8 mm
Gainéoui
Sériedelta narrow
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation70 °C
Diamètre minimum de poulie63 mm
9,02 € HT
/ unité
10,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours