Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB1550 SUPERHC

SuperHC SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPB1550 SUPERHC
Rubix :7608-1278764
Fabricant :933901550
EAN :5414465665233
COURROIE SPB 1550 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1550 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1550 16,3X13


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1550 mm
Longueur intérieure1550 mm
Longueur extérieure1572 mm
Epaisseur13 mm
48,58 HT
/ unité
58,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours