Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA2732 DELTA NARROW
Delta Narrow
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPA2732 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264731
Fabricant :962562732
EAN :5414465318016


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 2732 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 2732 12,7X10 DELTA NARROW
L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.
Applications
Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 2732 mm |
| Longueur intérieure | 2687 mm |
| Longueur extérieure | 2750 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Gainé | non |
| Série | delta narrow |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,33 € HT
/ unité
25,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours