Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA3382E - 889396

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA3382E - 889396
Rubix :X600-1474539
Fabricant :889396
EAN :3660338419492
COURROIE SPA 3382 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence3382 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 3382 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence3382 mm
Longueur intérieure3337 mm
Longueur extérieure3400 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
13,23 HT
/ unité
15,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h