Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA967E - 889422

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA967E - 889422
Rubix :X600-1474534
Fabricant :889422
EAN :3660338419751
COURROIE SPA 967 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence967 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 967 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence967 mm
Longueur intérieure922 mm
Longueur extérieure985 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
3,87 HT
/ unité
4,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours