Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 9000

optibelt SK SPC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPC 9000
Rubix :0314-1049668
Fabricant :1606480
EAN :4014486079852
COURROIE SPC 9000 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence9000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 9000 22X18


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence9000 mm
Longueur intérieure8917 mm
Longueur extérieure9030 mm
Epaisseur18 mm
246,85 € HT
/ unité
296,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h