Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPB1690
COURROIE XPB 1690 16,3X13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :XPB1690
Rubix :0314-1236816


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1690 mm |
| Longueur extérieure | 1712 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 1690 16,3X13 SUR DEMANDE
Courroie trapézoïdale étroite, flancs nus, crantée, moulée.Constituée d'un noyau caoutchouc armé fibre et d'un câblé en aramide. Partie inférieure et supérieure renforcée à base d'un mélange polychloroprène.Bonne résistance aux huiles minérales. Température de -30° à +90°C. Courroie avec câbles de traction en polyester et très faible allongement. Crantage haute performance de nouvelle génération.
Wedge Belts - raw edge, cogged
Points forts
Résistante à l'abrasion, à l'huile, à la chaleur et au froid ainsi qu'à l'influence de la poussière. Utilisation en jeu sans mesure préalable (M=S).
Applications
Utilisée pour les transmissions soumises à des conditions particulièrement difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1690 mm |
| Longueur extérieure | 1712 mm |
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Hauteur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,99 € HT
/ unité
39,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours