Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPC4750MC - 889858

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPC4750MC - 889858
Rubix :X600-1474670
Fabricant :889858
EAN :3660338424113
COURROIE XPC 4750 22X16

Résumé technique

Profilxpc
Longueur de référence4750 mm
Longueur extérieure4780 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPC 4750 22X16


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpc
Longueur de référence4750 mm
Longueur extérieure4780 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur18 mm
Matièreepdm
Promotion
Au lieu de 69,11
62,05 HT
/ unité
74,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h