Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA1382 HFX-E
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesRéférences
Texrope® :XPA1382 HFX-E
Rubix :5314-1055141
Fabricant :9744-51382
EAN :5414465999574



Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1382 mm |
| Longueur extérieure | 1400 mm |
Détails articles : COURROIE XPA 1382 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1382 mm |
| Longueur extérieure | 1400 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,48 € HT
/ unité
42,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours