Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPA 2120 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPA

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :XPA 2120 XEP
Rubix :0314-1306342
Fabricant :XPA 2120XEAX
EAN :4044978161949
COURROIE XPA 2120 SUPER XE-POWER PRO
Résumé technique
Profilxpa
Longueur de référence2120 mm
Longueur extérieure2138 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPA 2120 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPA.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence2120 mm
Longueur extérieure2138 mm
Largeur supérieure12,7 mm
Hauteur10 mm
Longueur intérieure2075 mm
Matièreepdm
Section12,7x10
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,82 HT
/ unité
42,98 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h