Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1550MC - 890084

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPB1550MC - 890084
Rubix :X600-1473630
Fabricant :890084
EAN :3660338426377
COURROIE XPB1550 MC

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence1550 mm
Longueur extérieure1572 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB1550 MC


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1550 mm
Longueur extérieure1572 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
19,49 € HT
/ unité
23,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h