Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1690MC - 889798
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPB1690MC - 889798
Rubix :X600-1474730
Fabricant :889798
EAN :3660338423512


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1690 mm |
| Longueur extérieure | 1712 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 1690 16,3X13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1690 mm |
| Longueur extérieure | 1712 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,92 € HT
/ unité
29,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h