Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPA 1582 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPA 1582 XEP
Rubix :0314-1306322
Fabricant :1014723
EAN :4044978160393
COURROIE XPA 1582 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1582 mm
Longueur extérieure1600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1582 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPA.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1582 mm
Longueur extérieure1600 mm
Largeur supérieure12,7 mm
Hauteur10 mm
Longueur intérieure1537 mm
Matièreepdm
Section12,7x10
26,35 € HT
/ unité
31,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours