Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPB1550

COURROIE XPB 1550 16,3X13

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPB1550
Rubix :0314-1236814
COURROIE XPB 1550 16,3X13 SUR DEMANDE SXP

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence1550 mm
Longueur extérieure1572 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 1550 16,3X13 SUR DEMANDE SXP


Courroie trapézoïdale étroite, flancs nus, crantée, moulée.Constituée d'un noyau caoutchouc armé fibre et d'un câblé en aramide. Partie inférieure et supérieure renforcée à base d'un mélange polychloroprène.Bonne résistance aux huiles minérales. Température de -30° à +90°C. Courroie avec câbles de traction en polyester et très faible allongement. Crantage haute performance de nouvelle génération.
Wedge Belts - raw edge, cogged

Points forts

Résistante à l'abrasion, à l'huile, à la chaleur et au froid ainsi qu'à l'influence de la poussière. Utilisation en jeu sans mesure préalable (M=S).

Applications

Utilisée pour les transmissions soumises à des conditions particulièrement difficiles.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1550 mm
Longueur extérieure1572 mm
Largeur supérieure16,3 mm
Hauteur13 mm
Matièrecaoutchouc
Sectionxpb
37,21 € HT
/ unité
44,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h