Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA1632MC - 889719

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :864557
Mecaline :XPA1632MC - 889719
Rubix :X600-1474809
Fabricant :889719
EAN :3660338422720
COURROIE XPA 1632 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1632 mm
Longueur extérieure1650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1632 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1632 mm
Longueur extérieure1650 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
17,37 € HT
/ unité
20,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h