Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1187MC - 889876
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPZ1187MC - 889876
Rubix :X600-1474652
Fabricant :889876
EAN :3660338424298


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1187 mm |
| Longueur extérieure | 1200 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1187 9,7X8
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1187 mm |
| Longueur extérieure | 1200 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,63 €
8,25 € HT
/ unité
9,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h