Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPA 2800 XEP
SUPER XE-POWER PRO XPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :XPA 2800 XEP
Rubix :0314-1306347
Fabricant :XPA 2800XEAX
EAN :4044978161994




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2800 mm |
| Longueur extérieure | 2818 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 2800 SUPER XE-POWER PRO
Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPA.
Points forts
La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.
Applications
Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2800 mm |
| Longueur extérieure | 2818 mm |
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Longueur intérieure | 2755 mm |
| Matière | epdm |
| Section | 12,7x10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,01 € HT
/ unité
56,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h