Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ2160MC - 889924

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880927
Mecaline :XPZ2160MC - 889924
Rubix :X600-1474604
Fabricant :889924
EAN :3660338424779
COURROIE XPZ 2160 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence2160 mm
Longueur extérieure2173 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2160 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2160 mm
Longueur extérieure2173 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
22,52 € HT
/ unité
27,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours