Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1600MC - 889796
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :864500
Mecaline :XPB1600MC - 889796
Rubix :X600-1474732
Fabricant :889796
EAN :3660338423499


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1600 mm |
| Longueur extérieure | 1622 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 1600 16,3X 13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1600 mm |
| Longueur extérieure | 1622 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,36 € HT
/ unité
25,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h