Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1750MC - 889800
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPB1750MC - 889800
Rubix :X600-1474728
Fabricant :889800
EAN :3660338423536


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1750 mm |
| Longueur extérieure | 1772 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 1750 16,3X 13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1750 mm |
| Longueur extérieure | 1772 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,09 € HT
/ unité
28,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h