Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC7500E - 889534
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873665
Mecaline :SPC7500E - 889534
Rubix :X600-1474485
Fabricant :889534
EAN :3660338420870


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 7500 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC 7500 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 7500 mm |
| Longueur intérieure | 7417 mm |
| Longueur extérieure | 7530 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,13 € HT
/ unité
146,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours