Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1500E - 889432

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857724
Mecaline :SPB1500E - 889432
Rubix :X600-1473805
Fabricant :889432
EAN :3660338419850
COURROIE SPB 1500 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1500 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1500 mm
Longueur intérieure1440 mm
Longueur extérieure1522 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
15,87 € HT
/ unité
19,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h