Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2580E - 889372

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857689
Mecaline :SPA2580E - 889372
Rubix :X600-1473852
Fabricant :889372
EAN :3660338419256
COURROIE SPA 2580 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2580 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2580 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2580 mm
Longueur intérieure2535 mm
Longueur extérieure2598 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
18,04 € HT
/ unité
21,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h