Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1682E - 889329

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857647
Mecaline :SPA1682E - 889329
Rubix :X600-1473890
Fabricant :889329
EAN :3660338418822
COURROIE SPA 1682 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1682 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1682 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1682 mm
Longueur intérieure1637 mm
Longueur extérieure1700 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
12,05 € HT
/ unité
14,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h