Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ762E - 889657

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857819
Mecaline :SPZ762E - 889657
Rubix :X600-1473649
Fabricant :889657
EAN :3660338422102
COURROIE SPZ 762 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence762 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 762 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence762 mm
Longueur intérieure725 mm
Longueur extérieure775 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
4,64 € HT
/ unité
5,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h