Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA800E - 889408

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857593
Mecaline :SPA800E - 889408
Rubix :X600-1473825
Fabricant :889408
EAN :3660338419614
COURROIE SPA 800 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 800 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence800 mm
Longueur intérieure755 mm
Longueur extérieure818 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
166,50 € HT
/ 30 unités
199,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours