Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC2900E - 890081
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPC2900E - 890081
Rubix :X600-1473752
Fabricant :890081
EAN :3660338426346


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2900 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC2900 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2900 mm |
| Longueur intérieure | 2817 mm |
| Longueur extérieure | 2930 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,47 € HT
/ unité
29,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours