Courroies trapézoïdales étroites Texrope® SPA1425

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Texrope® :SPA1425
Rubix :5314-1054767
Fabricant :9449-01425
EAN :5412571136852
COURROIE SPA 1425 12.7X10
Résumé technique
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1425 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1425 12.7X10


Le revêtement externe protège la courroie des facteurs extérieurs et lui confère une résistance accrue à l'abrasion. Armature interne de type monocorde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux températures entre - 30 °C et + 60 °C et au contact avec l’huile, ainsi qu’aux exigences liée à l’électricité statique (ISO 1813).

Points forts

Plus haute que la courroie de section classique pour la même largeur d’armature augmentant la surface de contact Couplé à la résistance particulière de l'armature, ceci lui apporte une excellente adhérence permettant :
- Soit de transmettre une plus grande puissance et de fonctionner à des vitesses plus grandes avec le même encombrement,
- ou bien la mise en place d’un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique réduisant considérablement l’encombrement et le coût.
Appareillage non nécessaire lors du montage par jeux.
La courroie est capable d’accepter des efforts de traction et supporte des surcharges ponctuelles ou cycliques. La construction de la courroie trapézoïdale permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements et transmission.
Conforme aux normes :
- ISO 4184
- DIN 7753 (géométrie)
- NF T-47 141

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1425 mm
Longueur intérieure1425 mm
Longueur extérieure1443 mm
Epaisseur10 mm
Gainéoui
Sérievp2
Matièreenveloppe en tissu avec composé de caoutchouc naturel/néoprène ; élément de traction en polyester haute ténacité (monocord) et enveloppe en tissu coton-polyester
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie90 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,03 HT
/ unité
37,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h