Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA2307 DELTA NARROW

Delta Narrow

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPA2307 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264715
Fabricant :962562307
EAN :5414465317682
COURROIE SPA 2307 12,7X10 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence2307 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2307 12,7X10 DELTA NARROW


L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence2307 mm
Longueur intérieure2262 mm
Longueur extérieure2325 mm
Epaisseur10 mm
Gainéoui
Sériedelta narrow
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation70 °C
Diamètre minimum de poulie90 mm
18,23 HT
/ unité
21,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours