Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1562E - 889589

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857878
Mecaline :SPZ1562E - 889589
Rubix :X600-1473705
Fabricant :889589
EAN :3660338421426
COURROIE SPZ 1562 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1562 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1562 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1562 mm
Longueur intérieure1525 mm
Longueur extérieure1575 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
8,82 € HT
/ unité
10,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h