Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1750E - 889599

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1750E - 889599
Rubix :X600-1473695
Fabricant :889599
EAN :3660338421525
COURROIE SPZ 1750 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1750 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1750 mm
Longueur intérieure1713 mm
Longueur extérieure1763 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
9,78 HT
/ unité
11,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h