Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB5300E - 889499
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPB5300E - 889499
Rubix :X600-1475111
Fabricant :889499
EAN :3660338420528


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 5300 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 5300 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 5300 mm |
| Longueur intérieure | 5240 mm |
| Longueur extérieure | 5322 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,44 € HT
/ unité
66,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h