Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 1600
optibelt SK 8V/25N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8V 1600
Rubix :0314-1065111
Fabricant :1733789
EAN :4014486060195





Résumé technique
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 1600 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 1600 25N4064
La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 1600 mm |
| Longueur intérieure | 3944 mm |
| Longueur extérieure | 160 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,41 € HT
/ unité
197,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours