Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 1237

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPZ 1237
Rubix :0314-1049686
Fabricant :1751325
EAN :4014486080445
COURROIE SPZ 1237 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1237 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1237 9,7X8


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1237 mm
Longueur intérieure1199 mm
Longueur extérieure1250 mm
Epaisseur8 mm
14,57 HT
/ unité
17,48 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h