Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB3170E - 889475
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :880845
Mecaline :SPB3170E - 889475
Rubix :X600-1473776
Fabricant :889475
EAN :3660338420283


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3170 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 3170 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3170 mm |
| Longueur intérieure | 3110 mm |
| Longueur extérieure | 3192 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,63 € HT
/ unité
25,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours