Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 3550
optibelt SK SPC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPC 3550
Rubix :0314-1049652
Fabricant :1721237
EAN :4014486079531





Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 3550 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC 3550 22X18
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur intérieure | 3467 mm |
| Longueur extérieure | 3580 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,30 € HT
/ unité
116,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h