Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB4560E - 889492

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857773
Mecaline :SPB4560E - 889492
Rubix :X600-1473766
Fabricant :889492
EAN :3660338420450
COURROIE SPB 4560 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence4560 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 4560 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence4560 mm
Longueur intérieure4500 mm
Longueur extérieure4582 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
47,07 € HT
/ unité
56,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h