Courroies trapézoïdales étroites Texrope® SPC4500

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Texrope® :SPC4500
Rubix :5314-1054961
Fabricant :9451-04500
EAN :5412571142754
COURROIE SPC 4500 22X18
Résumé technique
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4500 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPC 4500 22X18


Le revêtement externe protège la courroie des facteurs extérieurs et lui confère une résistance accrue à l'abrasion. Armature interne de type monocorde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux températures entre - 30 °C et + 60 °C et au contact avec l’huile, ainsi qu’aux exigences liée à l’électricité statique (ISO 1813).

Points forts

Plus haute que la courroie de section classique pour la même largeur d’armature augmentant la surface de contact Couplé à la résistance particulière de l'armature, ceci lui apporte une excellente adhérence permettant :
- Soit de transmettre une plus grande puissance et de fonctionner à des vitesses plus grandes avec le même encombrement,
- ou bien la mise en place d’un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique réduisant considérablement l’encombrement et le coût.
Appareillage non nécessaire lors du montage par jeux.
La courroie est capable d’accepter des efforts de traction et supporte des surcharges ponctuelles ou cycliques. La construction de la courroie trapézoïdale permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements et transmission.
Conforme aux normes :
- ISO 4184
- DIN 7753 (géométrie)
- NF T-47 141

Applications

Plus épaisse que la courroie de section classique pour la même largeur. Excellente adhérence due à la surface de ses flancs. Résistance particulière de l'armature.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4500 mm
Longueur intérieure4417 mm
Longueur extérieure4530 mm
Epaisseur18 mm
Gainéoui
Sérievp2
Matièrecorps de courroie en caoutchouc avec cordes de traction en polyester et revêtement en tissu (enroulé)
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation80 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,17 HT
/ unité
173,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h