Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2950E - 889471

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873533
Mecaline :SPB2950E - 889471
Rubix :X600-1474523
Fabricant :889471
EAN :3660338420245
COURROIE SPB 2950 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2950 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2950 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2950 mm
Longueur intérieure2890 mm
Longueur extérieure2972 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
20,20 € HT
/ unité
24,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours