Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 1137

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPZ 1137
Rubix :0314-1049680
Fabricant :1671645
EAN :4014486080360
COURROIE SPZ 1137 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1137 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1137 9,7X8


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1137 mm
Longueur intérieure1099 mm
Longueur extérieure1150 mm
Epaisseur8 mm
14,24 HT
/ unité
17,09 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours