Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2540E - 889633

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ2540E - 889633
Rubix :X600-1473671
Fabricant :889633
EAN :3660338421860
COURROIE SPZ 2540 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2540 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2540 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2540 mm
Longueur intérieure2503 mm
Longueur extérieure2553 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
16,43 HT
/ unité
19,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours