Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1860E - 889440

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB1860E - 889440
Rubix :X600-1474531
Fabricant :889440
EAN :3660338419935
COURROIE SPB 1860 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1860 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1860 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1860 mm
Longueur intérieure1800 mm
Longueur extérieure1882 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
12,80 HT
/ unité
15,36 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h