Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB3350/5V1320 SUPERHC
SuperHC SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPB3350/5V1320 SUPERHC
Rubix :7608-1143340
Fabricant :933903350
EAN :5412571080728





Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3350 mm |
Détails articles : COURROIE SPB 3350 16,3X13
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3350 mm |
| Longueur intérieure | 3290 mm |
| Longueur extérieure | 3372 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | cr/pes (cordes de traction en polyester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,39 € HT
/ unité
113,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h