Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 2530 RP

optibelt RED POWER 3 SPB

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :SPB 2530 RP
Rubix :0314-1384596
Fabricant :1718902
EAN :4014486555059
COURROIE SPB 2530 RP RED POWER 3
Résumé technique
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2530 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 2530 RP RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2530 mm
Longueur intérieure2470 mm
Longueur extérieure2552 mm
Epaisseur13 mm
Gainéoui
Sériered power 3
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation100 °C
Diamètre minimum de poulie140 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,23 HT
/ unité
102,28 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours