Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2982E - 889387

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857704
Mecaline :SPA2982E - 889387
Rubix :X600-1473839
Fabricant :889387
EAN :3660338419409
COURROIE SPA 2982 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2982 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2982 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2982 mm
Longueur intérieure2937 mm
Longueur extérieure3000 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
20,42 € HT
/ unité
24,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours