Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 2900 RP

optibelt RED POWER 3 SPB

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPB 2900 RP
Rubix :0314-1384598
Fabricant :1798902
EAN :4014486555189
COURROIE SPB 2900 RP RED POWER 3

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2900 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 2900 RP RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2900 mm
Longueur intérieure2840 mm
Longueur extérieure2922 mm
Epaisseur13 mm
100,42 € HT
/ unité
120,50 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours