Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA957E - 889421
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPA957E - 889421
Rubix :X600-1473813
Fabricant :889421
EAN :3660338419744


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Longueur de référence | 957 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 957 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Longueur de référence | 957 mm |
| Longueur intérieure | 912 mm |
| Longueur extérieure | 975 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2,70 €
2,57 € HT
/ unité
3,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours