Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1420E - 889578

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880853
Mecaline :SPZ1420E - 889578
Rubix :X600-1473715
Fabricant :889578
EAN :3660338421310
COURROIE SPZ 1420 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1420 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1420 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1420 mm
Longueur intérieure1383 mm
Longueur extérieure1433 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
8,09 € HT
/ unité
9,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours