Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB3000 SUPERHC

SuperHC SPB

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPB3000 SUPERHC
Rubix :7608-1152905
Fabricant :933903000
EAN :5412571080698
COURROIE SPB 3000 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 3000 16,3X13


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3000 mm
Longueur intérieure2940 mm
Longueur extérieure3022 mm
Epaisseur13 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
86,24 € HT
/ unité
103,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h